2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-2-P 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 色(本体)赤、黒セット RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18