いつも使える もしもに頼れる1台5役
普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。
3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。
付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。
AM/FMラジオ
大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。
ワイドFMにも対応。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
蓄電池
大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。
iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。
本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。
懐中電灯
明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。
暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
外部音声
音声入力端子を装備。
外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。
本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。
SOSアラーム
緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。
周囲に危険を知らせる事が出来ます。
手回し充電
本体底面にあるクランクを回して充電します。
毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。
ソーラー充電
ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。
約40~50時間で満充電になります。
USB充電
パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。
約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)
機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水
仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、PC、PVC
色ブラック × オレンジ
質量(g)490(乾電池含まず)
形式懐中電灯:LED
端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ
定格出力5V/1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)
最大消費電力(W)4
充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)
ディスプレイLCD
ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450
受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz
端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)
アズワン品番64-5211-48
防水保護等級IPX-3
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。
付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)
材質ABS・PC
寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30
質量(g)292
消費電力(W)5
電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh
機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止
スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W
対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA
音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル
再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
デジカメの常識を覆す超薄型12mmボディ、2.8インチカラー液晶搭載のコンパクトデジタルカメラです。2倍デジタルズームで遠くもしっかり、近くは5cmの接写も可能。4800万画素(補間)の高画質、フルハイビジョンの動画撮影が可能な本格派。ポケットに入れても邪魔にならないから、持ち歩いてふとした瞬間を記録に残せます。USB充電式の手軽さ、内蔵LEDフラッシュで暗所撮影も可能です。
仕様充電・動作時間(時間):充電:3、動作:2
付属品本体(バッテリー内蔵)、USBケーブル、ストラップ、収納袋、microSD(32GB)※本体に収納済み、取扱説明書
寸法(mm)幅105×高さ62×奥行12
質量(g)62
電源Type-C充電式 リチウムポリマー電池3.7V/1000mAh
レンズf=3.9mm F2.2
センサー1/3型CMOS
有効画素数200万画素
機能マイク/スピーカー内蔵(モノラル)、電子式手ブレ防止、自動電源オフ、内蔵LEDフラッシュ
液晶サイズ2.8インチIPS
ズームデジタル2倍
撮影距離(cm)約5~∞
記録メディアmicroSD(8~128GB)、静止画:JPEG最大48M(画素補間)、動画:AVI最大1080FHD30FPS
1台
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
髪をとかしながら同時にアイロン。温度:130-230度まで10度ずつ調整可能。やけど防止カバー付きで顔に当たっても熱くない。デジタル表記で温度調節。髪をとかすだけで簡単にスタイリングできる。毎日のスタイリングをもっと早く、もっと美しく。AC100-240V対応。ストレート/カール/240V/コンパクト/ヘアーアイロン/スタイリング/コテ
用途ヘアアイロン、ブラシとして。
セット内容本体、やけど防止カバー、掃除ブラシ、取扱説明書
材質PET、アルミ、PVC、PC、ナイロン
質量(g)440
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×4×4
関連キーワード