「エネポ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンセントから高速充電。安心の正弦波出力。大容量リチウムイオン充電池内蔵
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)約1.57
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×86×172
色(本体)ブラック
アズワン品番64-5211-50
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
太陽光ですぐ充電
アウトドアや緊急時・非常時に大活躍
太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。
高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。
折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。
アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
ポータブル電源の充電
付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。
メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。
スマートフォン/モバイルバッテリーの充電
マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。
平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。
太陽光を高い効率で電力に変換
高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。
DC/USBの同時充電が可能
DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。
拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに
合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。
安心の防塵/防水等級”IP65”
高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書
材質ソーラーパネル:単結晶シリコン
質量(kg)2.9
最大出力(W)60
端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C
変換効率(%)22.5
使用可能温度範囲-20~65
防塵防水性能IP65
開放電圧(V)21.24
ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20
アズワン品番64-5211-49
端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1
動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード