金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様【国際認定】(REACH) EU regulation
その他【国内在庫】在庫品
材質回転フレーム
質量(kg)0.84
トリガー比10:1
材質(フレーム)軽量アルミニウム
保証期間1年
材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ
適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック
押出力(kN[kgf])2
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。
仕様回転式フレーム
材質全体:金属
容量(mL)330
タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン
トリガー比(18:1)
危険物の類別非危険物
特性耐久
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード