3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、外側に小さめのロゴとブラック生地の採用により装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくし、車内側に明るめのシルバー生地を採用することで在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)。また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途適合車種/グレード。汎用(VW系)。 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)。□VW。・Golf4/Golf4 Wagon。・Golf5/Golf5 Variant/Jetta/Scirocco。・Golf6/Golf6 Variant。・Golf7/Golf7 Variant/Golf7 Alltrack。・Golf8/Golf8 Variant。・Touran(1T)/Touran(5T)。・New Beetle。・up!。・Tiguan(5N)/Tiguan(AD/AX) ※CTは取付不可。・Polo(9N)/Polo(AW/AE)。・T-Cross。・Volkswagen CC。・Arteon/Arteon Shooting Brake。・Passat(3C)/Passat Variant(3C)。・Passat(3G)/Passat Variant(3G)。※ArteonおよびPassat(3G)は装着可能ですが、サンバイザーに挟むサンシェードの量が他の車種より多くなります。□Audi A4(8D/8K) / RS4(8D) / Q3(F3)。□Toyota Vitz II / Vitz III。□Renault Megane4。□Volvo XC40。□Mercedes-Benz C-Class(W205)。 装着不可確認済み車種。□Golf1/Golf2/Golf3/Polo(6R/6C)/Lupo/T-Roc/Sharan(7N)/The Beetle/Tiguan(CT)。□Audi A3(8V)/TT(8J)/A2/A4(F4/8W) 仕様VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合) 材質表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります) 寸法(mm)展開時:(センター縦幅)800、(上幅)1095~1215、(下幅)1369~1489 構成サンシェード本体(欧文社名ロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1 収納寸法(mm)約320×310
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ID.4への装着を主軸とした汎用タイプのCOXオリジナルサンシェードです。表面にグレーでCOXブランドロゴを控えめに配置した本製品は、駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、表面にブラックの生地を用いることで装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくしています。車内側は明るめのシルバー生地を採用し在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)。また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途適合車種/グレード。汎用(VW系)。 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)。 ・VW ID.4。 ・VW Sharan(7N) 仕様VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合) 材質表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります) 寸法(mm)展開時:(センター縦幅)963、(上幅)1139~1269、(下幅)1355~1485 構成サンシェード本体(COXロゴ付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1 収納寸法(mm)約320×310
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Golf1/Golf2/Golf3への装着を主軸とした汎用タイプのCOXオリジナルサンシェードです。駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、表面にGolf4~8系汎用タイプと同様のブラックの生地を用いることで装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくしています。表面にはCOX SPEEDのロゴをグレーで控えめに配置し、Golf1~3時代のCOXパーツとも合わせやすいデザインとしています。車内側もGolf4~8系汎用タイプと同様に明るめのシルバー生地を採用し在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)。また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途適合車種/グレード。汎用(VW系)。 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)。・VW 。 Golf1/Golf2/Golf3。 Lupo。 The Beetle/The Beetle Cabriolet。 Polo(6R/6C)。 T-Roc。・Audi。 A1(8X)。 TT(8N/8J)。 A3 Sedan(8V)/S3 Sedan(8V)。 A5 SB(F5) 。 Q3(8U)。・Porsche。 986 Boxster。 Carrera(996)。・RENAULT 。 ARKANA(LJLH4MH/LJLH5HH)。 TWINGO(AHH4B)※上部に若干の隙間ができます。・SUBARU 。 BRZ。・TOYOTA 。 86。・SUZUKI 。 SWIFT Sport(ZC33S)。 装着不可確認済み車種。 ・Sharan(7N) ※CO99999903が適合となります。 ・Tiguan(CT) 仕様VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合) 材質表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります) 寸法(mm)展開時:(センター縦幅)735、(上幅)1032~1162、(下幅)1295~1439 構成サンシェード本体(COX SPEEDロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1 収納寸法(mm)約320×310
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷