「メスフラスコ100ml」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプフタねじ口式
目盛なし
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質PFA(フッ素樹脂)
規格DIN EN ISO 1042 クラスA
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。
-200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)150
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正
耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
材質PMP
タイプフタねじ口式
耐熱温度(℃)175
材質(フタ)PP
オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)150
耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
材質PMP
タイプフタ差込式
耐熱温度(℃)175
材質(フタ)PP
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。-200~+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正(英語)
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正(英語)
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプフタ差込式
目盛なし
校正証明書一般校正(中国語)
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正(英語)
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード