4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5 係数(変動)≦0.1% 取付口(標準)GL45 材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE 付属品アダプター
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
校正証明書JCSS校正
1個
81,980 税込90,178
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター 材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE 測定範囲0.01~999.9mL 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL 適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40 精度(%)0.2 係数変動0.1%以下 取付径(Φmm)45
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP 精度±0.5% オートクレーブの可否可能
1個
60,980 税込67,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)