見やすいデジタル表示
バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します)
微量な滴定が可能
キャリブレーション機能
各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1%
精度(%)±0.2
最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5
係数(変動)≦0.1%
取付口(標準)GL45
材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE
付属品アダプター
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード