15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
欠品中

うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ
お口のWケアうがい薬。口臭除去とウイルス対策ができる。口腔ケアと感染対策まとめてひとつに。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量タイプで大変経済的な薄型の紙コップです。
種別紙コップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

紙コップ3オンス(約85ml)専用ホルダーです。 1個ずつ取りやすい構造です。
仕様25コ装着可能 トラスコ品番342-0167 質量(g)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
欠品中

SARAYA(サラヤ)うがい薬”コロロ”
RoHS
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去ができます。ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬です。80~100倍希釈使用です。
用途口腔内の殺菌・消毒・口臭の除去に。 トラスコ品番836-4651 材質容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル 容量(mL)500 容量(L)0.5 希釈倍率80~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

うがい薬コロロ用のディスペンサー。壁付けと卓上の両方に対応。うがいを日常生活の習慣に。生活環境の一部となるようなスタイリッシュなうがいスタイルを提案します。いたずら防止のロック付き。
作動方式手押し 設置方法卓上型&壁付型 材質ケース・カバー:ABS/透明窓:ABS/プッシュボタン:POM/底パネル:ABS 形状うがい液コロロ(液状) 付属品タッピンネジ:2個/プラグ:2個/使用方法ラベル:1枚/取扱説明書 噴射量(mL/回)1 アズワン品番63-4057-89
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電源不要の自動うがい器です。 既存のシンクに合わせて高さを調節できます。 排水工事不要です。 カギ付です。
仕様洗面台横付型 トラスコ品番753-6755 幅(mm)170 質量(kg)8.5 高さ(mm)789~854 奥行(mm)320 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬 トラスコ品番459-4355 質量(kg)40 高さ(mm)1040 奥行(mm)379 容量(L)10 間口(mm)351 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

電源不要の自動うがい器です。 既存のシンクに設置でき、左右どちらにも取り付けられます。 排水工事不要です。 カギ付です。
仕様カウンター設置型 トラスコ品番753-6763 幅(mm)200 質量(kg)4.7 高さ(mm)64 奥行(mm)43 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

うがい専用の紙コップです。3オンス。
トラスコ品番102-5716 材質内側:PEフィルムコーティング処理/外側:PE合成紙 寸法(mm)上部56.5×底面37×高さ53
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷

うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。 1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。 プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。
仕様本体 適合(紙コップ)51059 種別ホルダーのみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×123×377 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

携帯して、訪問ケアや外出時などの感染対策に。感染対策に必要な衛生用品を、使いやすい50mLの少量規格でセットにしました。携帯に最適ですので、いつでもサッと取り出してお使いいただけます。
セット内容【うがい薬】コロロ(50mL×1本)【手洗い石けん液】ウォシュボンG(50mL×1本)【手指消毒剤】ヒビスコールSH(50mL×1本)【清浄除菌剤】サポステ(50mL×1本)【アルコール含浸不織布ガーゼ】アルガーゼ×10枚 / マニュアルカード×1枚 / 携帯用ポーチ
1ケース
51,980 税込57,178
4日以内出荷