2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石けん液専用のノータッチ式ディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
仕様設置仕様:壁付型 種別ノータッチ式 石けん液専用 容量(mL)600 質量(g)715 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248 動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプター アズワン品番67-8092-40
1ケース(6台)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個 寸法(mm)135×104×248 容量600mL 質量(g)430 作動方式手押し 設置方式壁付型 アズワン品番7-8424-23 使用可能薬液石けん液 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷