アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。
無泡性のため、ジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。
ステンレスはもちろん、アルミニウム製の器具にも使用できます。
実用液(0.5%)のpHは11以上のため、CJDプリオン対策にも適しています。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:使用量の目安0.2~0.5%(10Lの水に対し20~50mL)、洗浄機の水量に合わせて本品の注入量を調節する。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:5760g
アズワン品番67-6825-25
1ケース(3本)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状
外観淡黄色~黄色の透明液体
希釈液希釈
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
液性弱アルカリ性
アズワン品番63-4060-77
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末
質量(kg)0.7
タイプ1剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0401
TKG品番(2017)6-0664-0401
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体
質量(kg)6
タイプ2剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0402
TKG品番(2017)6-0664-0402
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。
アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。
無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。
様々なプラスチック素材に使用できます。
防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。
保存安定性に優れています。
用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。
推奨使用濃度:0.2~0.4%
汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。
自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
原液使用タイプ。3つ(エタノール、アルカリ剤、陽イオン系界面活性剤)の相乗作用で除菌効果を発揮します。冷蔵庫、調理台、調理器具などの洗浄にご使用いただけます。嘔吐物などの汚物処理にも直接スプレーし、布などでふき取りが可能です。
容量(mL)500
商品タイプ本体
効果除菌
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
うるおいたっぷりの泡で手肌しっとり手を洗うと同時に除菌ができる薬用ハンドソープです。ムクロジエキスとアミノ酸由来保湿剤を配合し、きめ細やかな弾力のある潤いたっぷりの泡で、すっきりと洗った後の、しっとり感が感じられます。
仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:緑色透明液体●希釈の有無:原液●香料:無し●液性:弱アルカリ性●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):本品の適量をとり、手指を洗浄し洗い流す●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W98×D69×H210mm●単品重量:584g
アズワン品番67-2390-09
医薬品医療機器等法医薬部外品
1ケース(12本)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード