11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤
RoHS
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。 仕様0.1~0.3% トラスコ品番650-9952 材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩 種類容器:ボトル 容量(kg)25 香り無香料 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
アズワン品番63-4060-76
1本
519 税込571
当日出荷

SARAYA(サラヤ)酵素系浸漬洗浄剤
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性 使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットできます。使用後の器具にスプレーするだけで、湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
アズワン品番8-5205-01
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:青色~緑色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度1.0%(10Lの水に対し100mL)、汚れの程度により0.5~2.0%(10Lの水に対し50~200mL)の間で使用する。●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4780g アズワン品番67-6825-24
1ケース(3本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然の界面活性剤(ソホロリビット)汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールF3
RoHS
アルミニウムにも対応の油汚れ用洗浄剤。
用途機器、設備、床面などのハードな油汚れに。 アルミニウムにもお使いいただけます。 使用後はよくすすいでください。 液性アルカリ性 種別補充用 希釈倍率20倍 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(10kg)
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナに優れた洗浄効果を発揮します。硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。アルミニウム製品にもお使いいただけます。
使用方法標準使用濃度 0.1~0.3% 形状内容物:液状、吐出・噴射:液状 液性アルカリ性 外観無色~微黄色の透明液体 アズワン品番68-5085-94 希釈(有無)供給装置で希釈
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。 油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。 アルミニウム製品にもお使いいただけます。
仕様●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260g アズワン品番68-0989-33
1ケース(4個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。 無泡性のため、ジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。 ステンレスはもちろん、アルミニウム製の器具にも使用できます。 実用液(0.5%)のpHは11以上のため、CJDプリオン対策にも適しています。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:使用量の目安0.2~0.5%(10Lの水に対し20~50mL)、洗浄機の水量に合わせて本品の注入量を調節する。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:5760g アズワン品番67-6825-25
1ケース(3本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射) 外観無色 透明液体 希釈原液 使用方法適量を噴霧する。 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-75
1本
7,798 税込8,578
10日以内出荷