油汚れ用洗浄剤(ヨゴレトレールFⅡ(30822/30833))の小分け用スプレーボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼スプレー:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W99×D73×H216mm●単品重量:73g●入数:12個入
アズワン品番67-5226-83
危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。
ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73g
アズワン品番67-8171-18
危険物の類別非危険物
1ケース(12本)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル
容量(mL)500
仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用
材質ボトル:PE、スプレー:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D69×H215mm●単品重量:521g
アズワン品番67-2484-08
1ケース(12本)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
手洗いスペースに無理なく収まるディスペンサー。、カバー全体がプッシュレバーになり、ワンプッシュで適量の薬液を吐出します。
高濃度エタノールを主成分とした清浄・除菌剤。直接スプレーするか、ドライロールに含浸させて清拭します。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:機械や器具類に直接噴射し、必要に応じて不織布などで拭き上げます。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%(約79vol%)●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D60×H169mm●単品重量:521g
アズワン品番67-2484-11
1ケース(12本)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700g
アズワン品番67-2484-07
1ケース(3本)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
関連キーワード