薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D69×H215mm●単品重量:521g
アズワン品番67-2484-08
1ケース(12本)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700g
アズワン品番67-2484-07
1ケース(3本)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
関連キーワード