7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%天然由来原料。酵母が生み出した天然洗浄成分(ソホロリピッド)を配合。1本で便器・便座・床まで使えるトイレクリーナー。尿石汚れに効果的。泡で出てくるスプレータイプ。スペアミント(天然精油100%)の香り。
種別スプレー 液性弱酸性 使用場所トイレ
1個(350mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌・真菌)を除菌します。悪臭の原因の1つであるアンモニア臭の原因菌を除菌し、悪臭の発生を抑えます。尿石の発生を抑制します。低起泡性でモップ拭き後の拭き跡や滑りが残りにくい処方で、2度拭き不要です。
アズワン品番66-0011-35
1本
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた洗浄力を発揮します。自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます。水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します。
用途トイレ、浴室などの床面洗浄に。床面洗浄に。 トラスコ品番260-7482 材質主成分:陰イオン界面活性剤 ピンク 容量(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×314×309 希釈倍率100 液性弱アルカリ性
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ジアクリーン泡1000
エコ商品
湿性生体物質による汚染やアウトブレイク時の環境整備に。 次亜塩素酸ナトリウムを含有した泡状の除菌・洗浄剤です。 希釈不要で、必要な時にすぐに使用できます。 泡タイプなので飛散しにくく、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。
用途トイレの便座、手すり、床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に。 効果環境・器具の除菌・洗浄 成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(陰イオン系、両性系)、水酸化ナトリウム 適合プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品 使用方法対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。 区分雑貨品 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 濃度(ppm)次亜塩素酸ナトリウムとして10,000ppm未満 不適合ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器
1本(500mL)
769 税込846
欠品中

様々な菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌・真菌)を除菌します。悪臭の原因の1つであるアンモニア臭の原因菌を除菌し、悪臭の発生を抑えます。尿石の発生を抑制します。低起泡性でモップ拭き後の拭き跡や滑りが残りにくい処方で、2度拭き不要です。
アズワン品番66-0011-36
1本
2,698 税込2,968
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。 アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。 様々なプラスチック素材に使用できます。 防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。 保存安定性に優れています。
用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。 推奨使用濃度:0.2~0.4% 汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。 自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール アズワン品番67-2484-09
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷