汚れと同時にニオイも防ぐ。
トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍
使用場所トイレ
100%天然由来原料。酵母が生み出した天然洗浄成分(ソホロリピッド)を配合。1本で便器・便座・床まで使えるトイレクリーナー。尿石汚れに効果的。泡で出てくるスプレータイプ。スペアミント(天然精油100%)の香り。
種別スプレー
液性弱酸性
使用場所トイレ
トイレクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル
容量(mL)500
仕様トイレクリーナー用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
使用場所トイレ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
レストルーム(トイレ)の床や壁に吹き付けて、1~5分でグラム陽性菌・グラム陰性菌も除菌。
アンモニア臭の原因となるウレアーゼを産生する菌を除菌することで、アンモニア臭の発生抑制をすることが出来ます。
用途便器やレストルームの床や壁・手洗いシンクや台
商品タイプ本体
液性中性
種別スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
エタノールを主成分として、アルギニンを配合した便座除菌クリーナーです。ノンエンベロープウイルス対応。一般細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物を効果的に除去します。便座を傷めません。使用後の水洗い、あるいは拭き取りの必要はありません。便座の清浄・洗浄・除菌用(トイレのドアノブ、水洗レバー、便座のふたなどにも使用できます)。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:うすめずに適量をトイレットペーパーに噴霧して、便座を拭く●吐出・噴射形状:液状●香料:無し●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP●単品サイズ:W78.5×D64×H203mm●単品重量:453g●便座クリーナー用ディスペンサーSC-460R(41753)専用
アズワン品番67-3146-89
1ケース(12本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
様々な菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌・真菌)を除菌します。悪臭の原因の1つであるアンモニア臭の原因菌を除菌し、悪臭の発生を抑えます。尿石の発生を抑制します。低起泡性でモップ拭き後の拭き跡や滑りが残りにくい処方で、2度拭き不要です。
アズワン品番66-0011-36
様々な菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌・真菌)を除菌します。悪臭の原因の1つであるアンモニア臭の原因菌を除菌し、悪臭の発生を抑えます。尿石の発生を抑制します。低起泡性でモップ拭き後の拭き跡や滑りが残りにくい処方で、2度拭き不要です。
アズワン品番66-0011-35
浴槽、トイレ、フロアーなどに幅広く使える洗浄・除菌剤。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
希釈倍率50~100倍
使用場所浴室、トイレ、室内全般
フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール
アズワン品番67-2484-09
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
優れた洗浄力を発揮します。自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます。水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します。
用途トイレ、浴室などの床面洗浄に。床面洗浄に。
トラスコ品番260-7482
材質主成分:陰イオン界面活性剤
色ピンク
容量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×314×309
希釈倍率100
液性弱アルカリ性
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード