手肌をしっかり殺菌・消毒。アミノ酸うまれのうるおい成分配合。ピュアアクアの香り。
用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。
タイプ泡
独自成分ソホロを配合したきめ細かなうるおい泡と天然精油100%の香りで心うるおう手洗いタイムへ。
用途適量を手にとり、指先まで十分にこすり洗ったあと、流水ですすいでください。
タイプ泡
大きく押しやすくなった泡ポンプから出るモコモコの泡が手のすみずみまでやさしくキレイに洗います。
タイプ泡
シリーズarau.(アラウ)
キッチンで、手肌をいたわりながら手洗いできる弱酸性ハンドソープ。
サッと洗える泡タイプで、忙しい料理の合間の手洗いにおすすめ。
キッチン特有のがんこな魚の臭いもクエン酸の中和のチカラで解決。
無香料だから、香りが手にうつる心配もなく、手洗い後に、おにぎりや生野菜などの食材に触れても安心。
使用場所キッチン
成分水、ラウレス硫酸Na、ココイルメチルタウリンNa、ヘキシレングリコール、グリシン、クエン酸、クエン酸Na、 フェノキシエタノール、EDTA-4Na
タイプ泡
シリーズヤシノミ
液性弱酸性
シリーズシャボネット
タイプ泡
適合本体MD201SF
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。、ポンプに触れないため接触感染のリスクを軽減。小さいお子さまから大人まで家族全員の手洗いにお使いいただけます。、USBポートの充電式(電池不要)、本体は防水仕様で、水洗いが可能です。
仕様●カラー:ブルーグリーン●動力:リチウムイオン充電池●容量:300mL●材質:本体、フタ/ABS、緩衝材/紙、箱/ダンボール●吐出・噴射形状:2段階設定●吐出・噴射量(約):1mL|2mL/回●付属品:取扱説明書(保証書付き)、クイックスタートガイド、USB充電ケーブル、ACアダプタ、クリーニングピン●単品サイズ(mm):幅82 × 奥行き118 × 高さ183(※ノズル部を含む)、底(接地面):約58●単品重量:約350g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番67-5999-49
1ケース(12個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
従来品の半分の時間でさっぱりすすげて、子どもの短いすすぎでも安心。100%植物性
洗浄成分。天然精油シトラスグリーンの香り。
用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。
タイプ泡
イランイラン&ラベンダーの天然精油の香り。手肌にやさしいクリーミーな薬用泡せっけん。
用途殺菌・消毒ができる泡状手洗い石けん液。
タイプ泡
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(310mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
容量(mL)250
トラスコ品番157-5443
セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質本体:PP
幅(mm)79
高さ(mm)203
質量(g)205
奥行(mm)99
使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード