3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 ・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 ・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 ・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番496-0521 材質カバー 、ケース / ABS 本体質量(g)約530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225 使用乾電池アルカリ単 2×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SARAYA(サラヤ)プッシュ式ディスペンサー
エコ商品
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513 セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書 材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM 本体質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷