2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。 浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。 泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420g アズワン品番67-6825-26
1ケース(3本)
29,980 税込32,978
欠品中

53618・53619様々な容器をセットするだけで効率よく洗浄するベッドパンウォッシャー。 53618・53619マルチホルダーにより、多様な用具の洗浄が可能。用具別のホルダーの取り換えは不要です。 53618・53619強力な洗浄ノズルにより、洗浄液が不要。用具の内部まで汚れを残しません。 53339ベッドパンウォッシャー用リンス剤として、洗浄用具の乾燥を促進します。 53339ベッドパンウォッシャー本体のノズルの目詰まりを予防します。 53339洗浄用具にコーティングされ汚れが付きにくくなります。 53339使用済後、減容容器なので折りたたんで捨てられます。
1台
3,398,000 税込3,737,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)