9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL)450 質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242 アズワン品番64-8924-21 RoHS指令(10物質対応)対応 噴霧量(mL)約0.3/回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コンパクトなサイズとスマートなデザインで、パブリックスペースに最適なディスペンサー。 本体カバー全体がプッシュレバーになり、誰でも簡単に薬剤を出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×99×203
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL)250 トラスコ品番157-5443 セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質本体:PP 幅(mm)79 高さ(mm)203 質量(g)205 奥行(mm)99 使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。
使用場所トイレ トラスコ品番836-4643 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
5,498 税込6,048
当日出荷

SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP 幅(mm)84 容量(mL)450 高さ(mm)215 質量(g)60 奥行(mm)64 噴霧量(mL)0.3/回
1個
769 税込846
当日出荷

快適なトイレ環境を実現する便座クリーナー用ディスペンサーです。 本体カバー全体がプッシュレバーのため、誰でも簡単に便座クリーナーを出すことができます。 薬液の交換は、新しいボトルと取り換えるだけで、補充や希釈の手間が省けます。
噴射量(mL/回)0.8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


SARAYA(サラヤ)プッシュ式ディスペンサー
エコ商品
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513 セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書 材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM 本体質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

SARAYA(サラヤ)便座きれいくん
エタノールを主成分として、アルギニンを配合した便座除菌クリーナーです。ノンエンベロープウイルス対応。一般細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物を効果的に除去します。便座を傷めません。使用後の水洗い、あるいは拭き取りの必要はありません。便座の清浄・洗浄・除菌用(トイレのドアノブ、水洗レバー、便座のふたなどにも使用できます)。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:うすめずに適量をトイレットペーパーに噴霧して、便座を拭く●吐出・噴射形状:液状●香料:無し●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP●単品サイズ:W78.5×D64×H203mm●単品重量:453g●便座クリーナー用ディスペンサーSC-460R(41753)専用 アズワン品番67-3146-89
1ケース(12本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷