2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)とろみ調整食品
とろみをつける時は、かき混ぜながら"少量ずつ"加えます。飲みものの種類によって、とろみのつき方が若干ことなるため、とろみの目安表を参考に加える量を調整してください。
1個(600g)
2,298 税込2,482
8日以内出荷

全粥、ミキサー粥、いも類もべたつきのないおいしいゼリーにすることができます。でんぷんを多く含まない食材も少量で固まります。温かいゼリーが作れます。嚥下適正に優れています。無味・無臭なので、食材の味や香りを変えません。
仕様●品名:ゼリー食用調整食品●原材料名:デキストリン(国内製造)、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素●内容物形状:粉末●外観:白色~淡黄色●保存方法:直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。●栄養成分表示(100g当たり):熱量373kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.7g、糖質63.6g、食物繊維27.8g、ナトリウム190mg、リン45mg、カリウム780mg●賞味期限:2年●単品サイズ:W248×D110×H240mm●単品重量:322g●単品JANコード:4987696580121 アズワン品番67-2507-47
1ケース(12個)
36,980 税込39,938
7日以内出荷

関連カテゴリ