2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所を選ばす、カウンターなどの使用に便利な据置きスタンドです。
用途ディスペンサー用。 付属品スタンド本体、十字穴付トラス小ねじ(M4×6)3個、袋ナット(M4用)3個 トラスコ品番430-4389 適合本体UD-1600、UD-8600 幅(mm)148 高さ(mm)497 奥行(mm)152 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個 寸法(mm)135×104×248 容量600mL 質量(g)430 作動方式手押し 設置方式壁付型 アズワン品番7-8424-23 使用可能薬液石けん液 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷