「泡の力」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油汚れに強く優れた泡立ちで、洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤の濃縮タイプです。
仕様●仕様:詰替用●容量(mL):540●成分:界面活性剤(26%・アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム・アルキルベタイン)・洗浄補助剤・安定剤●液性:中性
アズワン品番7-8557-11
1袋
¥399
税込¥439
当日出荷
洗浄力が大幅アップ。続く泡持ちで確かな洗浄力。天然精油100%の香り。
タイプ液体
液性中性
着香料香りあり
油汚れに強く優れた泡立ちで、洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤の濃縮タイプです。
仕様●仕様:本体ボトル●容量(mL):200●成分:界面活性剤(26%・アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム・アルキルベタイン)・洗浄補助剤・安定剤●液性:中性●本体サイズ:58×40×183mm
アズワン品番7-8557-21
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
機械や床・排水設備の発泡洗浄に!
高い発泡力があり、泡の安定性に優れています
高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性
種別補充用
希釈倍率10~100倍
商品タイプ液体
洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。
溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。
蛍光剤・漂白剤・香料無配合。
液性弱アルカリ性
香り無香料
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的
豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れにも効果的です。
タイプ液体
希釈倍率2000倍
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(10kg)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。
アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。
無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。
様々なプラスチック素材に使用できます。
防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。
保存安定性に優れています。
用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。
推奨使用濃度:0.2~0.4%
汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。
自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観淡黄色~黄色 透明液体
希釈希釈
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番63-4060-79
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
優れた洗浄力を発揮します。自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます。水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します。
用途トイレ、浴室などの床面洗浄に。床面洗浄に。
トラスコ品番260-7482
材質主成分:陰イオン界面活性剤
色ピンク
容量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×314×309
希釈倍率100
液性弱アルカリ性
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード