3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216 繰り返し・詰め替え対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。 センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。 薬液収納部分はカギ付きです。 商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知 トラスコ品番157-6916 幅(mm)198 質量(kg)4.5 高さ(mm)97 奥行(mm)170 電源(V)単相:100 吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間) 繰り返し・詰め替え対応
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。 アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。 様々なプラスチック素材に使用できます。 防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。 保存安定性に優れています。
用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。 推奨使用濃度:0.2~0.4% 汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。 自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷