薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
機械や床・排水設備の発泡洗浄に!
高い発泡力があり、泡の安定性に優れています
高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性
種別補充用
希釈倍率10~100倍
商品タイプ液体
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
アズワン品番63-4060-76
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
優れた洗浄力を発揮します。自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます。水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します。
用途トイレ、浴室などの床面洗浄に。床面洗浄に。
トラスコ品番260-7482
材質主成分:陰イオン界面活性剤
色ピンク
容量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×314×309
希釈倍率100
液性弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットできます。使用後の器具にスプレーするだけで、湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
アズワン品番8-5205-01
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
使用場所キッチン・厨房
液性中性
仕様八角BIB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351
希釈倍率500倍
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
種別補充用
希釈倍率500倍
アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。
無泡性のため、ジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。
ステンレスはもちろん、アルミニウム製の器具にも使用できます。
実用液(0.5%)のpHは11以上のため、CJDプリオン対策にも適しています。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:使用量の目安0.2~0.5%(10Lの水に対し20~50mL)、洗浄機の水量に合わせて本品の注入量を調節する。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:5760g
アズワン品番67-6825-25
1ケース(3本)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。
浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。
泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420g
アズワン品番67-6825-26
1ケース(3本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観無色 透明液体
希釈原液
使用方法適量を噴霧する。
容器仕様ソフトボトル(減容容器)
材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
アズワン品番63-4060-75
1本
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
関連キーワード