5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射) 外観淡黄色~黄色 透明液体 希釈希釈 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-79
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射) 外観無色 透明液体 希釈原液 使用方法適量を噴霧する。 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-75
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状 外観淡黄色~黄色の透明液体 希釈液希釈 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE 液性弱アルカリ性 アズワン品番63-4060-77
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

特殊界面活性剤を配合。 泡立ちを制御しつつ、安定した高い洗浄力を発揮します。 タンパク質汚れ混在下における過剰な泡立ちを制御します。 洗浄力に優れています。 防食性に優れています。
形状液状(吐出・噴射) 外観淡黄色・透明液体 希釈液希釈 使用方法ジェット洗浄機、超音波洗浄機/推奨使用濃度:0.5%(10Lの水に対して50mL)、汚れの程度により0.2~0.5%の間で調製する 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器:PE/キャップ:PE/ノズル:PE アズワン品番63-4060-85
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷