酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房
使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。
種別粉末
液性弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体・業務用
繊維素材を傷めることなく、色柄物等にも影響が少ない漂白剤。
商品タイプ本体
形状粉末
タイプ酸素系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×206
希釈倍率体液・血液汚れには100倍 カビ汚れには20倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2kg)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード