「自動ドア センサー タッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
関連キーワード