食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190
容器(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0301
TKG品番(2017)6-1291-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
商品タイプ詰替え容器
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×72×189
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0201
TKG品番(2017)6-1291-0801
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP
幅(mm)84
容量(mL)450
高さ(mm)215
質量(g)60
奥行(mm)64
噴霧量(mL)0.3/回
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
石けん液専用のノータッチ式ディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
仕様設置仕様:壁付型
種別ノータッチ式 石けん液専用
容量(mL)600
質量(g)715
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248
動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプター
アズワン品番67-8092-40
1ケース(6台)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個
寸法(mm)135×104×248
容量600mL
質量(g)430
作動方式手押し
設置方式壁付型
アズワン品番7-8424-23
使用可能薬液石けん液
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。
食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
用途手指の消毒
成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル
仕様ディスペンサーUDMD専用薬液、ディスポーザブル容器
トラスコ品番166-9553
材質成分:エタノール(71.8 w/w%)
幅(mm)107
高さ(mm)172
奥行(mm)68
容量(L)0.6
エタノール濃度(w/w%)71.8
噴射量(mL/回)約1.5
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(600mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。体に固定できるクリップ付き。ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)。別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)。ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)。ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。
ウォシュナル洗たく用柔軟剤(51777)用の詰替ボトルです。
仕様●材質:容器(ボトル)/PE、キャップ/PP●単品サイズ:115×70×256mm●単品重量:95 g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番67-6441-16
1ケース(10本)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
白磁のような風合いで衝撃にも強いPET樹脂製です。
仕様●材質:容器(ボトル・袋)/PET、ポンプ/PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W72×D75×H189mm●単品重量:90g●※薬液は付属していません。
アズワン品番67-2387-89
1ケース(12個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード