3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルカリの作用で、尿器・便器に付着した汚物を除去します。 アルカリ剤と金属イオン封鎖剤の作用で優れた洗浄力を発揮します。 無泡性でベッドパンウォッシャーの洗浄効果を妨げません。 様々なプラスチック素材に使用できます。 防腐剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。 保存安定性に優れています。
用途お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。 推奨使用濃度:0.2~0.4% 汚れの程度により0.2~0.4%の間で調製してください。 自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの環境衛生に適した除菌洗浄剤です。両性界面活性剤と第四級アンモニウム塩配合で、洗浄と除菌を同時にできます。血液・体液など有機汚れ共存下でも高い除菌力を発揮します。金属やプラスチックの腐食が少なく、においがほとんどありません。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で50~100倍にうすめて使用する。●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/ポンプ:PP●単品サイズ:W70×D66×H208mm●単品重量:537g アズワン品番67-2484-06
1ケース(12本)
25,980 税込28,578
7日以内出荷