オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
マグネットにてワンタッチ取付。
マグネットがつかない場合のオーリング付。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)100
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)68
関連資料(0.61MB)
初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
関連キーワード