カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業服(2)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスティジェイ
- ホンダ(101)
- エスティジャパン(16)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
- TRUSCO(8)
- アズワン(7)
- エス・ティ・ジャパン(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- セフティー3(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- ツナガード(4)
- 日本アイ・エス・ケイ(4)
- 小林鉄工(3)
- サンドビック(3)
- シマツール(3)
- ケニス(3)
- SPARKFUN(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「stj」の検索結果

スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
マシンツールフィルターGLF(制御盤用)
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1セット(110枚)当日出荷オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)
エスティジェイ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(60枚)当日出荷オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
詰め替えフィルター
エスティジェイ¥2,498~税込¥2,748~1セット(60枚)当日出荷マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(110枚)当日出荷マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
エアウォッシュフィルター(3枚入)
エスティジェイ¥4,429~税込¥4,872~1袋(3枚)当日出荷取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
ハンドウォッシュワイプ
エスティジェイ(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(100枚)当日出荷水がいらないプロユースウエス。特殊デュアルワイプを採用。 表面のザラザラ面で油や強い汚れを落とします。 裏面のソフト面で仕上げの拭き取りを行います。 シトラスの香り付せっけん成分配合用途整備工場、各種機械メンテナンス、建設現場、倉庫作業、工事現場、工具の手入れ、アウトドアなど使用方法(1)容器よりワイプを1枚取り出してください。(2)手についた油や汚れをワイプのザラザラ面(オレンジ色)で拭き取ってください。(3)その後ワイプのソフト面(白色)で仕上げの拭き取りを行ってください。(4)使用後はワイプの乾燥を防ぐために取り出し口のキャップを必ず閉めてください。サイズ(mm)250×250(1枚)RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドモーターフィルター
エスティジェイ¥1,898~税込¥2,088~1セット(10枚)当日出荷オイルミスト・粉じんからモーターを守る。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
空調作業服用エアウォッシュフィルター Kタイプ
エスティジェイ¥4,790税込¥5,2691セット(30枚)当日出荷空調機能服のファンにかぶせて取り付けることにより、ほこりや粉じん、 また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐことができます。 また、ファンの保護や長持ちにもつながります。 ファンの風量が落ちないため、涼しさを保つことが可能です。(圧力損失7%以下) ほこりはよくとるが目詰まりしにくい。難燃性素材なので溶接作用現場でも安全。 国内縫製で高品質。脱臭機能フィルターのため、嫌な臭いを服の中に入れません。用途主要メーカー空調機能服用ファンに取付け、ほこりや粉じん、また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐ。セット内容フィルタ30枚材質難燃性ポリエステル(フィルター)/天然ゴム(ゴム部)色ホワイトファン径(cm)10フィルター交換目安推奨:1週間に1度(環境によって異なる)
マシンツールフィルター
エスティジェイ¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
エアウォッシュフィルター(4枚入)
エスティジェイ¥4,598税込¥5,0581式翌日出荷厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!。従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!。一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。用途スポットクーラー用粘着フィルター寸法(幅W×高さH)(mm)390×750
マシンツールフィルター
エスティジェイ¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から7日以内出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
マニュアルローラーMRⅡ
エスティジェイ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から8日以内出荷マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
ロールフィルター
エスティジェイ¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。一番人気のスタンダードフィルター用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
エアウォッシュフィルター(5枚入)
エスティジェイ¥5,880税込¥6,4681セット(5枚)翌日出荷貼り付けるだけで、ほこり、花粉をキャッチ。エアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な掃除が不要。低圧損フィルターの為、エアコンに負担をかけず省エネ運転が可能。裏面が粘着加工されており、 シールのように簡単に貼り付け出来ます。材質難燃性ポリエステル寸法(mm)570×570タイプ粘着タイプ
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から7日以内出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ
エスティジェイ¥1,970税込¥2,1671セット(10枚)翌日出荷取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集材質難燃性ポリエステル取付け方法粘着加工対象業務用エアコン、その他空調機器
粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)
エスティジェイ¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)翌々日出荷厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1セット(10枚)翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
空調作業服用粘着フィルター
エスティジェイ¥1,898税込¥2,0881式3日以内出荷粉塵からファンを守り、寿命が長持ち。_x000D_。作業服の中がいつも清潔。_x000D_。難燃性フィルターで火花があっても安心。_x000D_。強粘着でフィルターが取れない。_x000D_。貼るタイプ。寸法(mm)Φ100
ロールフィルター
エスティジェイ¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル幅(mm)1600耐熱温度(℃)100
オートローラー
エスティジェイ¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!。電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)。Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!。背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)。【設定項目とアラーム表示】。現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )。フィルタータイプの切り替え。1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)。何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)。フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示寸法H(mm)35寸法F(mm)100寸法E(mm)190寸法B(mm)80寸法C(mm)63寸法G(mm)140防塵防水性能IP23RoHS指令(10物質対応)対応供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
ベアリングヒーターシマサームIH025
エスティジェイ¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。サイズ(水平バー)不要電源100V 50/60HZ消費電力1.5KVA本体質量(kg)3.5設定時間(範囲)0~10分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121設定温度範囲20~180度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
マグネット
エスティジェイ¥2,198税込¥2,4181個13日以内出荷オートローラー用マグネット仕様●適合機種:AR200.BT、AR300.BT、AR400.BT、AR500.BT、AR600.BTアズワン品番67-8013-47
ベアリングヒーターシマサームIH210
エスティジェイ¥2,698,000税込¥2,967,8001台31日以内出荷コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 加熱モード切替 温度モード時間モードより選択可能 出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。サイズ(水平バー)70×70×420mm(ベアリング内径100mm用)、40×40×420mm(べリング内径60mm用)電源200V 50/60HZ消費電力8KVA本体質量(kg)75設定時間(範囲)0~60分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)350×600×240設定温度範囲0~250度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】60~600ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)300
マグネットプレート
エスティジェイ¥8,498税込¥9,3481個33日以内出荷オートローラーの裏面に追加マグネットを取り付けるときに必要なプレート仕様●適合機種:AR200.BT、AR300.BT、AR400.BT、AR500.BT、AR600.BTアズワン品番67-8013-50