アルミ伸縮はしごブラック(フック付)アルミス(1件のレビュー)翌々日出荷
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
代かき・レーキ兼用型アルミス(8件のレビュー)当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
両手すりトラックステッパー 2個セットアルミス(1件のレビュー)翌々日出荷
3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品荷台干渉ゴム×2質量(kg)約3.2幅(cm)46耐荷重(kg)約100長さ(cm)81~134.5寸法(cm)フック部(内々):5.5奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
コンパクト伸縮専用脚立アルミス翌日出荷
手掛かり棒付きで安心!コンパクトなのでスペースに困らない!ワンアクションで全段収納できる優れもの!収納可能手すり付き全段収納フットバー大型の滑り止め脚ゴム固定バンド
材質天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム寸法(cm)ステップ:(約)30最大耐荷重(kg)100
電動コンクリートミキサーまぜ太郎アルミス(29件のレビュー)3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
スパイダーレッグワークテーブル8脚アルミス翌日出荷
保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
用途ワークテーブル脚作業台に!DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!適合脚数:8材質(パイプ・ブラケット)ステンレス銅・ナイロン幅(mm)1720質量(kg)4.52高さ(mm)720奥行(mm)620耐荷重(kg)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:25.5×13×88.5取扱説明書(0.52MB)
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付きアルミス欠品中
重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
樹脂製段差解消スロープワイドアルミス欠品中
軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置格子加工で滑りづらい
用途バイクガレージの段差解消に車いすも使用可能材質HDPE質量(kg)3.9耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×12
マルチ洗浄機アルミス(6件のレビュー)当日出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6容量(g)(洗濯)600トラスコ品番759-0229幅(mm)362質量(kg)4.5高さ(mm)525種類ハンディ洗濯機奥行(mm)362容量(L)10(最大)電源単相100V消費電力85W設定方式標準・弱洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双タイマー設定3・6・9・12・15分RoHS指令(10物質対応)対応
パワーミキサー カマスアルミス(2件のレビュー)翌々日出荷
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
スパイダーレッグワークテーブル6脚アルミス翌日出荷
保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
用途ワークテーブル脚作業台に!DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!適合脚数:6材質パイプ・ブラケット:ステンレス銅・ナイロン質量(kg)3.26高さ(mm)収納:(約)885、展開:(約)720奥行(mm)収納:(約)130、展開:(約)620間口(mm)収納:(約)190、展開:(約)1170耐荷重(kg)600(最大)取扱説明書(0.52MB)
電動コンクリートミキサーまぜ太郎アルミス翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360