カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(9,492)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,134)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,971)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミス
地球と人にやさしいアルミニウム。アルミスは創業当初から、アルミニウムの様々な製品を開発し、時代とニーズの変化に対応しながら、常に一足先行く製品をお客様へご提案するメーカーです。お客様に使っていただき、満足いただける製品をご案内致します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社アルミス |
|---|---|
| 設立 | 1989/10/01 |
| 所在地 | 〒841-0011 佐賀県鳥栖市永吉町773-1 |

コンパクト伸縮専用脚立
アルミス¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷手掛かり棒付きで安心!。コンパクトなのでスペースに困らない!。ワンアクションで全段収納できる優れもの!。収納可能手すり付き。全段収納フットバー。大型の滑り止め脚ゴム。固定バンド材質天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム寸法(cm)ステップ:(約)30最大耐荷重(kg)100
アルミ伸縮はしごブラック(フック付)
アルミス(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか翌々日出荷必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
代かき・レーキ兼用型
アルミス(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌日出荷アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
スパイダーレッグワークテーブル
アルミス(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台翌々日出荷保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!奥行(mm)620
両手すりトラックステッパー 2個セット
アルミス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!付属品荷台干渉ゴム×2質量(kg)約3.2幅(cm)46耐荷重(kg)約100長さ(cm)81~134.5寸法(cm)フック部(内々):5.5奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き
アルミス¥6,798税込¥7,4781個当日出荷重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス(29件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
樹脂製段差解消スロープワイド
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置。格子加工で滑りづらい用途バイクガレージの段差解消に。車いすも使用可能材質HDPE質量(kg)3.9耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×12
充電式草刈り機 草刈るぞう
アルミス(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
両手すり付き幅広踏台
アルミス¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷安全でより楽に乗り降りが出来る両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。手すりも一緒に折りたたむので、隙間に入れるだけで収納場所に困らない!。組立不要ですぐ使える!用途大掃除、洗車、DIY、軽作業等で耐荷重(kg)100寸法(cm)最上踏み台:35×26
パワーミキサー カマス
アルミス(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド
アルミス¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ
アルミス¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷重たいペール缶の持ち上げから解放!!。仕様●製品サイズ:幅540mm×奥行450mm×高さ950mm●製品重量:3.5kg●最大積載荷重:30kg●素材:本体/鉄●適合:ペール缶(20L)Φ286×365mmアズワン品番67-3058-40
イージーキャリー
アルミス¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷ノーパンクスリッドタイヤ仕様!材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
替え専用ソーチェーン
アルミス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
アルミ製折りたたみ式リヤカー
アルミス¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー
アルミス¥2,998~税込¥3,298~1台ほか翌日出荷簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500
鋏枝切っ太郎 40M
アルミス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー
アルミス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷残量確認表示付幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
ハンドル付一斗缶スタンド
アルミス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
インパルス式卓上シーラー 30cm幅
アルミス¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)2.46電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)500温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15
インパルス式卓上シーラー 20cm幅
アルミス¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)1.97電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)350温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ
アルミス(10件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。耐荷重(kg)80質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
ノーパンク・ハートタイヤ
アルミス(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
インパルス式卓上シーラー 40cm幅
アルミス¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)3.69電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)600温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:40寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
8WAYS ステップラダー 337
アルミス¥12,980税込¥14,2781台欠品中1台で8役出来る万能脚立!色んな場所で丁度良い形に変えれて足場板付き!用途大掃除、洗車、DIY等で!材質アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム質量(kg)足場板付き:(約)13.7長さ(m)(約)3.37幅(cm)ステップ:(約)28.5耐荷重(kg)(約)100寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)57×92×23.5寸法(幅W×長さL)(cm)梯子時:(約)57ステップ数(段)6×2
両手すり付きトラック昇降はしご
アルミス¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷用途トラック荷台のアオリに設置して使用する専用はしごです。材質アルミ合金全幅(mm)約550耐荷重(kg)約100
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
鋏枝切っ太郎 25M
アルミス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)
アルミス¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)4.3高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940危険物の類別非危険物
サイクルポート
アルミス¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!用途ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える!付属品土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4材質本体パイプ:鉄、粉体塗装材質(シート)PV材質(ジョイント)PP