アルミスのロゴ

アルミス

地球と人にやさしいアルミニウム。アルミスは創業当初から、アルミニウムの様々な製品を開発し、時代とニーズの変化に対応しながら、常に一足先行く製品をお客様へご提案するメーカーです。お客様に使っていただき、満足いただける製品をご案内致します。

会社情報
会社名株式会社アルミス
設立1989/10/01
所在地〒841-0011 佐賀県鳥栖市永吉町773-1
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ代かき アルミス

    アルミ代かき

    アルミス(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
    材質アルミ合金爪長さ(mm)110
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • 代かき・レーキ兼用型 アルミス

    代かき・レーキ兼用型

    アルミス(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
    用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
  • スパイダーレッグワークテーブル アルミス

    スパイダーレッグワークテーブル

    アルミス(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
    用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!奥行(mm)620
  • マルチ洗浄機 アルミス

    マルチ洗浄機

    アルミス(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
    容量(kg)(洗濯)0.6容量(g)(洗濯)600トラスコ品番759-0229幅(mm)362質量(kg)4.5高さ(mm)525種類ハンディ洗濯機奥行(mm)362容量(L)10(最大)電源単相100V消費電力85W設定方式標準・弱洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双タイマー設定3・6・9・12・15分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式草刈り機 草刈るぞう アルミス

    充電式草刈り機 草刈るぞう

    アルミス(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    欠品中
    雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ
    材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
  • 折りたたみ作業台 アルミス

    折りたたみ作業台

    アルミス(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
  • パワーミキサー カマス アルミス

    パワーミキサー カマス

    アルミス(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
    用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
  • アルミスロープ アルミス

    アルミスロープ

    アルミス(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
    材質アルミニウム長さ(mm)720高さ(mm)100耐荷重(kg)約270傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレーキ アルミス

    アルミレーキ

    アルミス(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
    用途グラウンドなどの整地作業に全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番485-0165材質アルミ合金質量(kg)1.1爪長さ(mm)110
  • 鋏枝切っ太郎 40M アルミス

    鋏枝切っ太郎 40M

    アルミス(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • 18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー アルミス

    18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    残量確認表示付
    幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
  • ノーパンク・ハートタイヤ アルミス

    ノーパンク・ハートタイヤ

    アルミス(19件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
    材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋏枝切っ太郎 25M アルミス

    鋏枝切っ太郎 25M

    アルミス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
    仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミアゼ波押込器 アルミス

    アルミアゼ波押込器

    アルミス(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    アゼ波板を押し込んで真直ぐ張れる。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。 伸縮式で腰の負担を軽減。
    材質アルミ合金幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)450~760内寸法(mm)(溝)幅26×深さ42パイプ径(Φmm)25×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス

    充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」

    アルミス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    小さくて手軽でよく刈れる!
    用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
  • 軽トラ用アルミボックス アルミス

    軽トラ用アルミボックス

    アルミス(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
    材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー アルミス

    「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAh
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ8WAYS ステップラダー 229 アルミス

    ミニ8WAYS ステップラダー 229

    アルミス(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    1台で8役出来る万能脚立!色んな場所で丁度良い形に変えれて足場板付き!
    用途大掃除、洗車、DIY等で!材質アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム質量(kg)足場板付き:(約)8.1長さ(m)(約)2.29幅(cm)ステップ:(約)28.5耐荷重(kg)(約)100寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)57×64×23.5寸法(幅W×長さL)(cm)梯子時:(約)57ステップ数(段)4×2
  • アルミ水平式育苗棚 アルミス

    アルミ水平式育苗棚

    アルミス(5件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
    固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽トラ用ラック式巻取機 アルミス

    軽トラ用ラック式巻取機

    アルミス(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
    仕様Φ8.5mmより戻しカバーなしキャスターなしRoHS指令(10物質対応)対応巻取形式手動
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
    用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
  • アルミステップ台 アルミス

    アルミステップ台

    アルミス(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    翌々日出荷
    段差解消に最適! ベランダや玄関先にお使いただけます。 アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。 フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
    材質アルミ合金質量(kg)約5
  • アルミ軽トラテント アルミス

    アルミ軽トラテント

    アルミス(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
    材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミリヤカー アルミス

    アルミリヤカー

    アルミス(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
    仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ低床二輪ハウスカー アルミス

    アルミ低床二輪ハウスカー

    アルミス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
    用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
  • ナフキン バラ アルミス

    ナフキン バラ

    アルミス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)510×510材質綿100%質量(g)80
  • アルミラクラク アルミス

    アルミラクラク

    アルミス(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
    棚ピッチ(mm)148段数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム アルミス

    リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム

    アルミス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    軽量設計で片手でも操作しやすい!。吹く、吸う事もできる充電式ブロワーバキューム。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
    用途吹き飛ばしの清掃・ほこりや木材の切粉清掃・火起こしセット内容隙間ノズル×1・ノズル×2・ダストパック×2・バッテリー×1・充電器×1・本機×1質量(kg)0.73(バッテリー含まず)回転数(min-1[r.p.m])0~20000風量(m3/min)2.7バッテリー18V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15.5×30×15.5(ノズル含まず)充電時間(時間)【バッテリー】2~3動作時間10分動作電圧(V)DC18
  • アルミフレーム 軽トラ幌 アルミス

    アルミフレーム 軽トラ幌

    アルミス(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    後方が見えやすいシンプル安全設計です。フレーム設置は置くだけ、簡単です。雨や雪対策に威力発揮します。
    用途組立式のフレームと幌のセット。幌は高耐久ターポリンシート。ゴムバンド付属質量(kg)約8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約140×190×62
  • アルミ幅広スロープ アルミス

    アルミ幅広スロープ

    アルミス(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    幅広50cmで安心!。ちょっとした段差や畔越に最適!!。フラット面でガタつかない!。滑りにくい凸面加工!
    用途農機具(耕運機・自走式草刈機)・除雪機・台車・一輪車の段差解消に!材質アルミニウム幅(mm)約560質量(kg)(約)7.5奥行(mm)約1185幅(cm)有効:(約)50耐荷重(kg)(約)500高さ(cm)枠内側:(約)3厚さ(cm)枠:(約)3寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)56×118.5×11
  • 組立式アルコン アルミス

    組立式アルコン

    アルミス(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミワーカー アルミス

    アルミワーカー

    アルミス(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ超軽量ハウスカー アルミス

    アルミ超軽量ハウスカー

    アルミス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
    最大積載量(kg)40材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820
  • 充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス

    充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎

    アルミス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
    用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
  • 枝切っ太郎ベルト付専用ホルダー アルミス

    枝切っ太郎ベルト付専用ホルダー

    アルミス(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    5日以内出荷
    枝切っ太郎 ASH-25MとASH-30M対応のベルト付専用ホルダー。剪定はさみは別売。
    仕様ホルダーサイズ:幅×高さ×厚み(約)cm:16×33×4材質ポリエステル質量(kg)約0.18寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)ベルト (バックル含む):約6×63~115×1.5(※長さは装着時)
  • のせたろー アルミス

    のせたろー

    アルミス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(3台)
    翌々日出荷
    一輪車が万能きゃりーに早変わり。ステンレスネジで錆びにくい。フック4箇所に滑り止めラバーつきでズレにくい。
    材質(本体・ネジ・滑り止め)スチール・ステンレス・ポリスチレン・質量(kg)約3.4積載荷重(kg)約60寸法(cm)フック調整:約56~86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×93~154×15
  • 充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス

    充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎

    アルミス(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8