1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!
質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490
定格電圧(V)3.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15
時間(無負荷時)約30分
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(17.55MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!
材質ABS・鉄
質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5
定格電圧(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250
刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20
時間(無負荷時)約30分
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(51.57MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
両面駆動でスムーズな刈込み!。電気の力で力強く刈込!
用途庭木剪定・生垣刈込に!
材質ABS・鉄
質量(kg)約2
定格電力(W)450
定格電圧AV1005/60Hz
刈込み幅(mm)トリマー刃:約41
定格時間(分)30
コード長さ(cm)約35
ストローク数(min-1)1600
最大切断径(Φmm)トリマー刃:約12
取扱説明書(12.36MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)73×11×17
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
三面研磨でシャープな切れ味!。両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!。刈込幅350mmで取り回しやすい
材質ABS・鉄
質量(kg)(充電池含む)約2.47
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300
刈込み幅(mm)トリマー刃:約350
時間(無負荷時)約30分
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180
バッテリー容量(mAh)1500
最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15
取扱説明書(37.65MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
関連キーワード