30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)265 車輪幅(mm)82 ボス幅(mm)55 車軸径(mm)20
1箱(6個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質プラスチックホイール 質量(kg)0.9 車輪径(Φmm)212 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)77 車軸径(mm)20
1本ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチックホイール 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)295 車輪幅(mm)45 ボス幅(mm)62 車軸径(mm)20
1本ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチールホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)58 ボス幅(mm)40 車軸径(mm)16
1箱(6個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質プラスチックホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)80 車軸径(mm)20
1箱(6個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質プラスチックホイール 質量(kg)0.9 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)72 ボス幅(mm)55 車軸径(mm)20
1箱(6個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)2 車輪径(Φmm)265 車輪幅(mm)80 ボス幅(mm)43 車軸径(mm)20
1本ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチックホイール 質量(kg)0.8 車輪径(Φmm)220 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)80 車軸径(mm)20
1箱(6個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)370 車輪幅(mm)80 ボス幅(mm)105 車軸径(mm)16
1箱(8個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質スチールホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)58 ボス幅(mm)80 車軸径(mm)16
1箱(6個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質プラスチックホイール 質量(kg)1 車輪径(Φmm)340 車輪幅(mm)45 ボス幅(mm)59 車軸径(mm)20
1本ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)6 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)270 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
欠品中

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)9 車輪径(Φmm)270 材質(本体)スチール 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)車輪:(約)20 質量(kg)8.1 車輪径(Φmm)約220 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880 仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)タイヤ:(約)18 質量(kg)12 車輪径(Φmm)200 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約100 タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

材質アルミホイール 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)73 ボス幅(mm)95 車軸径(mm)16
1箱(30個)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に! 長さ(mm)1100 幅(mm)560 質量(kg)4.1 高さ(mm)600 耐荷重(kg)60 荷台寸法(長さ)(mm)540 荷台寸法(幅)(mm)385 タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80 材質アルミニウム 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860 タイヤタイプ250-4(ノーパンク) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

狭い畝間でも大活躍!
用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。 質量(kg)27(バッテリー含む) 最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地) ハンドル高さ(mm)990 バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリー モーター出力(W)250ホイルインモーター 充電時間(時間)6 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415 前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ 後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
仕様積載数:コンテナ1個積み 材質アルミニウム 幅(mm)390 質量(kg)8 高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290 奥行(mm)540 最大積載量(kg)40 タイヤタイプノーパンク
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付 材質本体/アルミ 最大積載量(kg)80 荷台寸法(長さ)(mm)860 荷台寸法(幅)(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●製品サイズ:幅520mm×奥行500mm×高さ1130mm●製品重量:6.2kg●最大積載荷重:100kg●素材:本体/アルミニウム、ボルト/ステンレス、タイヤ/2.50-4ウレタンノーパンクタイヤ アズワン品番67-3058-45
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

DNC-S 電動猫吉クローラー アルミス 動画あり
ホイルインモーター式クロラ―搭載!。滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
用途コンテナ運びに最適! 仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4 質量(kg)約24(バッテリー込み) 最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60 ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800 寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420 リンク数18 最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷