37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg)40 材質本体/アルミ 寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380 質量(kg)4 荷台寸法(長さ)(mm)455~980 荷台寸法(幅)(mm)455~615 タイヤタイプ180Φ(ブロー) RoHS指令(10物質対応)対応 引き手高さ(mm)820
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

アルミス国産アルミハウスカー
エコ商品
プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
耐荷重(kg)約100 材質アルミ 荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040 荷台寸法(幅)(mm)約380~550 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイールベース(mm)約340
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)9 車輪径(Φmm)270 材質(本体)スチール 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)6 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)270 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
欠品中

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880 仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)タイヤ:(約)18 質量(kg)12 車輪径(Φmm)200 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約100 タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

アルミスアルミポーターN型
エコ商品
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50 トラスコ品番485-0157 材質本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)530 荷台寸法(幅)(mm)370 タイヤタイプ250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 引き手高さ(mm)800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80 材質アルミニウム 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860 タイヤタイプ250-4(ノーパンク) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に! 長さ(mm)1100 幅(mm)560 質量(kg)4.1 高さ(mm)600 耐荷重(kg)60 荷台寸法(長さ)(mm)540 荷台寸法(幅)(mm)385 タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)車輪:(約)20 質量(kg)8.1 車輪径(Φmm)約220 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
材質(本体・タイヤ)鉄・PVC 幅(mm)軸:約38 質量(kg)約6.3 径(Φmm)軸:約12 ハンドル高さ(mm)約860 寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷

EDT-40M 鋏枝切っ太郎 40M アルミス 動画あり
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.3(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)40 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1~1.5 動作時間充電池:3~4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途コンテナ運搬などの農作業に最適です 材質本体:アルミニウム 幅(mm)390 質量(kg)8.5 高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310 奥行(mm)670 最大積載量(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 収納数コンテナ積載数:1 タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EDT-25M 鋏枝切っ太郎 25M アルミス 動画あり
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.02(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)25 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1~1.5 動作時間充電池:3~4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
用途コンテナ等を運ぶ際に! 材質アルミニウム 幅(mm)390 質量(kg)9 高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280 奥行(mm)550 最大積載量(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)860 収納数コンテナ積載数:1 タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。 材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール 幅(mm)410 質量(kg)9.7 高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310 奥行(mm)750 最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)410 ハンドル高さ(mm)820 収納数コンテナ積載数:1 タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ) 荷台寸法(奥行)(mm)610
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも! 仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah セット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1 質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み) 直径(Φcm)伐採能力:最大約10 入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz) 使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m チェーンスピード(m/s)5.2 充電時間(時間)バッテリー:2~3時間 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!
質量(kg)約1.4 全長(m)約1.3~1.9
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

猫吉3輪・4輪ともバッテリーは同じ物がご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスイジコン 127L
家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル 質量(g)約60 容量(L)約127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80 主材質不織布(フェルト)生地
1箱(8個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

DNC-S 電動猫吉クローラー アルミス 動画あり
ホイルインモーター式クロラ―搭載!。滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
用途コンテナ運びに最適! 仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4 質量(kg)約24(バッテリー込み) 最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60 ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800 寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420 リンク数18 最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

アルミスイジコン 57L
家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル 質量(g)約45 容量(L)約57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×60 主材質不織布(フェルト)生地
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)約1.8 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20 寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
1箱(6台)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

最大積載量(kg)110 トラスコ品番485-0076 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860 モーター出力(W)250Wホイルインモーター バッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリー RoHS指令(10物質対応)対応 走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
仕様積載数:コンテナ1個積み 材質アルミニウム 幅(mm)390 質量(kg)8 高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290 奥行(mm)540 最大積載量(kg)40 タイヤタイプノーパンク
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アルミス電動アルコン
エコ商品
最大積載量(kg)80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530 モーター出力(W)250Wホイルインモーター バッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリー RoHS指令(10物質対応)対応 走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)33 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)30 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷