7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!
質量(kg)約1.4 全長(m)約1.3~1.9
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

APZN-10.8V 2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」 アルミス 動画あり
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能! 質量(kg)(ポール装着時)約1.6 材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂 幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40 連続使用時間(分)満充電(約)40 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210 充電時間(時間)(約)3~5 無負荷ストローク数(min-1)約1200 取扱説明書(66.97MB)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷


庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも! 仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah セット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1 質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み) 直径(Φcm)伐採能力:最大約10 入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz) 使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m チェーンスピード(m/s)5.2 充電時間(時間)バッテリー:2~3時間 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

(約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に! 材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング) 刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300 連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30 バッテリー10.8V2000mAh 入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A 充電時間(時間)(約)2 無負荷ストローク数(min-1)約1300 取扱説明書(13.39MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷


身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm)約1310~1830 質量(kg)約1.1、剪定ハサミ取付時:約2 伸縮範囲(mm)1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100 材質(ポール)アルミ合金 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷