5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880 仕様コンテナ2個積み 軸径(Φmm)タイヤ:(約)18 質量(kg)12 車輪径(Φmm)200 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)約100 タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80 質量(kg)17 車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250 材質(本体)アルミ合金 床面高さ(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880 タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み 質量(kg)9 車輪径(Φmm)270 材質(本体)スチール 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860 タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

アルミスアルミポーターN型
エコ商品
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50 トラスコ品番485-0157 材質本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)530 荷台寸法(幅)(mm)370 タイヤタイプ250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 引き手高さ(mm)800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷