必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム
寸法(mm)【ステップ】300
最大使用荷重(kg)100
3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品荷台干渉ゴム×2
質量(kg)約3.2
幅(cm)46
耐荷重(kg)約100
長さ(cm)81~134.5
寸法(cm)フック部(内々):5.5
奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5
寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
1箱(2個)
¥17,880
税込¥19,668
翌々日出荷
庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!
仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah
セット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1
質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)
直径(Φcm)伐採能力:最大約10
入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)
使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m
チェーンスピード(m/s)5.2
充電時間(時間)バッテリー:2~3時間
動作電圧(V)DC18
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード