「工事用一輪車」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0092
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)30
タイプ3輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード