「果樹の剪定」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)約1.3(バッテリー込み)
直径(Φmm)剪定能力:(最大)40
入力電圧(V)充電器:AC100
充電時間(時間)充電池:1~1.5
動作時間充電池:3~4時間
充電池タイプDC18V 1.5Ah
動作電圧(V)DC18
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)約1.02(バッテリー込み)
直径(Φmm)剪定能力:(最大)25
入力電圧(V)充電器:AC100
充電時間(時間)充電池:1~1.5
動作時間充電池:3~4時間
充電池タイプDC18V 1.5Ah
動作電圧(V)DC18
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時間:約0.9
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)1~1.5
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC16.8
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に
質量(g)720
電圧(V)DC7.2
温度(℃)作動:-10~65
切断能力(mm)直径約15
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)2~4
最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ブラシレスモーターにより、耐久性と静音性がUP!。竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途果樹や庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!
質量(kg)(バッテリー含む)(約)2
切断径(mm)有効:約170
バッテリーDC18V 3Ah
バッテリー電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)510×155×195
充電時間(時間)(空状態から)(約)3
動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
生木(シラカシ)なら約140本切断可能!小さいけれど切れ味バツグン!有効切断直径:17cm。
用途果樹剪定、枝払い、枝木の細断、落とした枝のカットなどに!
セット内容ハンディ―ガーデニングソー本機×1、リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、プラスドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1
長さ(mm)460
幅(mm)65
質量(kg)2.1(バッテリー装着時)
奥行(mm)175
切断可能範囲直径17cm
充電時間(時間)2~3
稼働時間(時間)バッテリー作動時間満充電時(無負荷状態)約:1
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード