商品豆知識
両面駆動でスムーズな刈込み!。電気の力で力強く刈込!
用途庭木剪定・生垣刈込に!
材質ABS・鉄
質量(kg)約2
定格電力(W)450
定格電圧AV1005/60Hz
刈込み幅(mm)トリマー刃:約41
定格時間(分)30
コード長さ(cm)約35
ストローク数(min-1)1600
最大切断径(Φmm)トリマー刃:約12
取扱説明書(12.36MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)73×11×17
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
三面研磨でシャープな切れ味!。両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!。刈込幅350mmで取り回しやすい
材質ABS・鉄
質量(kg)(充電池含む)約2.47
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300
刈込み幅(mm)トリマー刃:約350
時間(無負荷時)約30分
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180
バッテリー容量(mAh)1500
最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15
取扱説明書(37.65MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
(約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!
材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)
刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300
連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30
バッテリー10.8V2000mAh
入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A
充電時間(時間)(約)2
無負荷ストローク数(min-1)約1300
取扱説明書(13.39MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード