3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生木(シラカシ)なら約140本切断可能!小さいけれど切れ味バツグン!有効切断直径:17cm。
用途果樹剪定、枝払い、枝木の細断、落とした枝のカットなどに! セット内容ハンディ―ガーデニングソー本機×1、リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、プラスドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1 長さ(mm)460 幅(mm)65 質量(kg)2.1(バッテリー装着時) 奥行(mm)175 切断可能範囲直径17cm 充電時間(時間)2~3 稼働時間(時間)バッテリー作動時間満充電時(無負荷状態)約:1
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に 質量(g)720 電圧(V)DC7.2 温度(℃)作動:-10~65 切断能力(mm)直径約15 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)2~4 最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも! 仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah セット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1 質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み) 直径(Φcm)伐採能力:最大約10 入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz) 使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m チェーンスピード(m/s)5.2 充電時間(時間)バッテリー:2~3時間 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷