12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKT-300WR 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス 動画あり
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)300 質量(kg)約4 周波数(Hz)50/60 刃径(Φmm)約155 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約70 耕運幅(mm)約190
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール 幅(mm)約210 質量(kg)約4.4 高さ(mm)約1320 奥行(mm)約280 電源(V)DC18 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh 充電時間(時間)1.5 直径(mm)刃:約160 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタAC100V(50/60Hz) 耕運幅(mm)約190
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

AHK-10W ハンディ耕運機耕す造 アルミス 動画あり
業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1 回転数(min-1[r.p.m])約180 時間耕運:約40分 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh 入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35 充電時間(時間)約1.5 耕運深さ(mm)約100・100
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷


コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)500 質量(kg)約7.4 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250 電源コード(m)約0.35 ハンドル長さ(mm)約995 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約220 耕運幅(mm)約300
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷


1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

AKT02-18V4A 充電式耕運機 耕す造 アルミス 動画あり
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])約180 刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付 出力電圧(V)DC18 寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90 連続使用時間(分)約25(無負荷時) 面積耕作:約20面積 バッテリー電圧(V)18 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)4000 耕運深さ(mm)約230 耕運幅(mm)約300
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

AZN-10.8V ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミス 動画あり
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ハンドル角度調整5段階 質量(kg)約1.05 材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂 幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40 連続使用時間(分)満充電(約)40 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11 充電時間(時間)(約)3~5 無負荷ストローク数(min-1)約1200 取扱説明書(66.97MB)
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

APZN-10.8V 2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」 アルミス 動画あり
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能! 質量(kg)(ポール装着時)約1.6 材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂 幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40 連続使用時間(分)満充電(約)40 バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210 充電時間(時間)(約)3~5 無負荷ストローク数(min-1)約1200 取扱説明書(66.97MB)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

軽量で刃先先端部分無垢ステン仕様
用途家庭菜園向け 仕様耕うん深さ:幅×深さ(約)cm:21×29.5 材質ステンレス 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×12.5×115
1箱(6台)
24,880 税込27,368
翌々日出荷

関連キーワード