手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。
カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。
PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。
パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。
仕様【プログラミング】カード専用アプリ・ソフト
セット内容本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール
質量(g)59
電源リチウム充電池
対応OSiOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります)
センサー3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット
連続使用時間(時間)最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時)
寸法(Φ×mm)52×60(突起部除く)
通信方式Bluetooth
充電時間(分)約30
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード