「むっふ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
BM型は大型で22mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。 TD型は開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることのできる、固定型ムッフです。
材質アルミニウム合金
締付範囲(Φmm)9.5~22
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト
寸法(mm)Φ36×38
適合パイプ径(Φmm)13
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
材質亜鉛ダイカストクロムめっき
締付範囲(Φmm)8~18
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
先端部に爪が付いており、確実に支持具を保持します。
材質ステンレスSUS304
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下
仕様クランプタイプ:両開クランプ
材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転
締付範囲(mm)5~50
取付径(Φmm)ムッフ:20以下
1個(1個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード