電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。
メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。
本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)
付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット
セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど
本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付
ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
1箱(200枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質亜鉛合金クロムめっき
柄長さ(mm)Φ13×165
締付範囲(mm)50~200
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
使用条件121℃・20分
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など
材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304
板厚(mm)1.0
各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
1箱(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
材質亜鉛ダイカストクロムめっき
締付範囲(Φmm)8~18
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用
材質ステンレス
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。
種別フィルタなし
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
厚さ(μm)62
1組(500枚)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー
色茶
耐熱温度(℃)最大180
オートクレーブの可否可
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
用途試料原液作製
材質PE
保存環境常温
検体25gを用いた試料原液作製に適しています。
仕様検体量25g
材質PE
容量(mL)225
保存方法常温
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
厚さ(μm)62
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300
表示精度≦±5℃
ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
付属品ガラスビーズ(300g)
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
厚さ(μm)62
オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材
板厚(mm)0.4
γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
容量(mL)9
入数240本
1箱(240本)
¥11,780
税込¥12,958
5日以内出荷
ディスポ2重個包装のため、クリーンルームに最適です。 内側は目盛付で計量し易いです。 転倒しにくく、自立可能な平底形状です。
材質PP
全長(mm)205
容量(mL)100
1組(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。
重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
径(Φmm)90
滅菌電子線照射済
手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
関連キーワード