カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
    • 実験研究用ロート/じょうご(13)
  • 学童・教育用品(2)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(10)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
  • エーゼット(4)
  • サンプラテック(18)
  • KYOEI(2)
  • アズワン(139)
  • Kartell(カルテル)(13)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • 瑞穂化成工業(11)
  • TGK(東京硝子器械)(108)
  • TPP(231)
  • BIGM(丸山製作所)(180)
  • 日本理化学器械(NRK)(160)
  • GALFER(ガルファー)(147)
  • Kawasaki(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • スバル(121)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • ロート製薬(99)
口径(Φmm)
  • 60(3)
  • 75(2)
  • 90(3)
  • 107(1)
  • 120(4)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 131(1)
  • 132(1)
  • 150(3)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 163(1)
  • 165(1)
  • 166(1)
  • 180(3)
  • 210(3)
  • 215(1)
  • 240(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ガラス(6)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(5)
足長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 75(1)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 82(1)
  • 89(1)
  • 90(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 170(1)
  • 248(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ろうと」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニスラボホイル(研究実験用アルミホイル)ケニス
6,498税込7,148
1個(1個)
翌日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
PTFEロート ケニスPTFEロートケニス
3,898税込4,288
1個(1個)
3日以内出荷から8日以内出荷
材質PTFE
フロートラック ケニスフロートラックケニス
549税込604
1個
予約販売
全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
フリースタンド ケニスフリースタンドケニス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ベースには4ヶ所穴があり支柱の位置を変更することで、平台・ビューレット台・ロート台等に活用できます。 支柱とベースはステンレス製で耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5(ベース)支柱(mm)13Φ×450ベース寸法(mm)350×180×20
カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付) ケニスカラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)ケニス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル材質HDPE容量(L)20内径(Φmm)99(ロート)口内径(Φmm)50外寸(mm)350×170×410
ヒラメEPフロート 浮上型(淡水・海水 強肉食魚用) ケニスヒラメEPフロート 浮上型(淡水・海水 強肉食魚用)ケニス
13,980税込15,378
1袋
10日以内出荷
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状EP容量(mL)15kg×1対応古代魚 強肉食魚用
フロートラック ケニスフロートラックケニス
2,898税込3,188
1組(5個)
5日以内出荷
ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
材質PE使用温度0~80℃
クリップ付吊り棒 ケニスクリップ付吊り棒ケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
先端部に小型ワニ口クリップが付いています。 クリップの先端部はソフトチューブ付で、糸などを吊るす場合に便利です。
材質ワニ口クリップ:スチール 柄:ステンレス(SUS304)全長(mm)240棒径(Φmm)5はさみ幅0~10mm
カラー廃液回収缶(専用ロート付) ケニスカラー廃液回収缶(専用ロート付)ケニス
13,980税込15,378
1組(3個)
翌日出荷
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付) ケニスカラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)ケニス
15,980税込17,578
1組(3個)
8日以内出荷
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。 廃液表示ラベル付です。 ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。 色分けすることで、廃液の分別回収が容易に行えます。
3色(赤・青・黒)容量(L)20外寸(mm)350×170×410ラベル酸性、アルカリ性、無地
吸引ろ過器 ケニス吸引ろ過器ケニス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
アルマイト粉末ロート ケニスアルマイト粉末ロートケニス
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
材質アルミ(アルマイト加工済)
アルマイトロート ケニスアルマイトロートケニス
949税込1,044
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アルミ(アルマイト加工済)
PPロート ケニスPPロートケニス
269税込296
1個
当日出荷
材質PP
PTFEプラグ付スキーブ型分液ロート ケニスPTFEプラグ付スキーブ型分液ロートケニス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
カラープラグを取り付けています。
材質硼珪酸ガラス
スキーブ型分液ロート(PTFEコック付) ケニススキーブ型分液ロート(PTFEコック付)ケニス
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、コック部/PTFEフッ化樹脂上部摺合29/32
丸型分液ロート(PTFEコック付) ケニス丸型分液ロート(PTFEコック付)ケニス
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、コック/PTFEフッ化樹脂上部摺合29/32
簡易プランクトン採集器 ケニス簡易プランクトン採集器ケニス
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3網目約0.11×0.11mm
洗浄ブラシ ケニス洗浄ブラシケニス
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
毛材馬毛材質(柄)鋼線、(取手)木製
ロートホルダー ケニスロートホルダーケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
ロートスタンド ケニスロートスタンドケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
分液ロート台 ケニス分液ロート台ケニス
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から16日以内出荷
耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
材質PVC
角型分液ロート台 ケニス角型分液ロート台ケニス
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質PVC
万能ろ過リング ケニス万能ろ過リングケニス
979税込1,077
1個
翌日出荷から8日以内出荷
サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
磁製ブフナーロート ケニス磁製ブフナーロートケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から71日以内出荷
材質磁製
取っ手付ロート ケニス取っ手付ロートケニス
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ステンレス替アミ式ロート ケニスステンレス替アミ式ロートケニス
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
口径(Φmm)123材質ステンレスSUS304足長(mm)89足径(Φmm)(足上)27、(足下)17
ステンレス粉末用ロート ケニスステンレス粉末用ロートケニス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
ステンレスロート ケニスステンレスロートケニス
8,198税込9,018
1個
当日出荷
材質SUS304
広口ポリ缶ロート ケニス広口ポリ缶ロートケニス(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP口径(Φmm)131全高(mm)116足径(Φmm)(足下)27
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
プチロート 3種組 ケニスプチロート 3種組ケニス
199税込219
1組(3個)
当日出荷
使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP口径(Φmm)90・64・49セット内容大・中・小全高(mm)91・90・63足長(mm)40・40・30足径(Φmm)(足下)12・9・7
活栓付ロート ケニス活栓付ロートケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス足径(Φmm)8
安全ロート(活栓付) ケニス安全ロート(活栓付)ケニス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
材質ガラス
ガラス製ロート ケニスガラス製ロートケニス
499税込549
1個(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス
気体発生装置 ケニス気体発生装置ケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら